›

OLFLEX PETRO FD 865 CP 3G2,5

Cod. Rexel RR0023345
Cod. Produttore 0023345
Cod. EAN 4044776103042

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tipo cavo: OLFLEX PETRO FD 865
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: FD 865

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO FD 865 con 3 conduttori di sezione 2,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, conforme alle specifiche tecniche per offrire ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un prodotto durevole e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

80,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

OLFLEX PETRO FD 865 CP 3G2,5