›

OLFLEX PETRO C HFFR 5G1,5 BK

Cod. Rexel RR0023255
Cod. Produttore 0023255
Cod. EAN 4044774528380

Informazioni principali

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 5
  • Colore: Nero
  • Serie: OLFLEX PETRO C
  • Materiale: HFFR
  • Resistenza fiamma: Alta
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Protezione: Resistente meccanicamente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con 5 fili principali di sezione 1,5 mm², di colore nero. Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione contro la propagazione della fiamma. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano affidabilità e durata nel tempo in ambienti industriali e impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Poliolefina

peso

307 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

280 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX PETRO C HFFR 5G1,5 BK