›

OLFLEX LIFT F 7G1,5 450/750V

Cod. Rexel RR0042003/100
Cod. Produttore 0042003/100
Cod. EAN 4044774664477

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 1,5 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Applicazione: sollevamento
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Serie: OLFLEX LIFT F
  • Certificazioni: standard industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 7 fili di sezione 1,5 mm², progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il cavo è certificato per una tensione nominale di 450/750V, assicurando prestazioni sicure e stabili in ambienti industriali. Ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

236 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

7

larghezza della linea circa

27 mm

altezza della linea circa

5,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

OLFLEX LIFT F 7G1,5 450/750V