›

OLFLEX LIFT F 24G1 300/500V

Cod. Rexel RR0042023/100
Cod. Produttore 0042023/100
Cod. EAN 4044775192511

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX LIFT F
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Numero fili: 24
  • Conduttore: classe specifica
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Affidabilità: elevata
  • Sicurezza: garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 24 fili di conduttore in classe specifica, progettato per applicazioni a tensione 300/500V. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata per garantire una conducibilità efficiente e affidabile. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono elevata qualità e sicurezza nei collegamenti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

772 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

24

larghezza della linea circa

71,5 mm

altezza della linea circa

4,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

OLFLEX LIFT F 24G1 300/500V