›

OLFLEX HEAT 650 SC 1X50

Cod. Rexel RR1232661/100
Cod. Produttore 1232661/100
Cod. EAN 4044777291243

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 650 SC
  • Conduttore: singolo
  • Resistenza al calore: elevata
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: elevata nel tempo
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: HEAT 650 SC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 650 SC con conduttore singolo da 50 mm² realizzato con materiali di alta qualità. Il conduttore presenta una superficie specifica che garantisce eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore e durabilità, assicurando sicurezza e efficienza nell’installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

peso

540 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Altro

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

127 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 700 °C

OLFLEX HEAT 650 SC 1X50