›

OLFLEX HEAT 650 SC 1X50

Cod. Rexel RR1232661
Cod. Produttore 1232661
Cod. EAN 4044777291236

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 650 SC
  • Conduttore: singolo
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica
  • Resistenza: elevata
  • Efficienza: trasporto corrente
  • Serie: OLFLEX HEAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 650 SC con conduttore singolo da 50 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Progettato per offrire resistenza e durata nel tempo, è ideale per installazioni che richiedono elevata sicurezza e efficienza nel trasporto della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

peso

540 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Altro

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

127 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 700 °C

OLFLEX HEAT 650 SC 1X50