›

OLFLEX HEAT 650 SC 1X2,5

Cod. Rexel RR1232654/100
Cod. Produttore 1232654/100
Cod. EAN 4044777291038

Informazioni principali

  • Tipo: 1X2,5
  • Serie: HEAT 650 SC
  • Tensione nominale: 650 V
  • Conduttore: singolo
  • Materiale conduttore: selezionato
  • Utilizzo: applicazioni industriali
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 650 SC 1X2,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. È costituito da un singolo conduttore realizzato con materiali selezionati per assicurare una conducibilità ottimale e una superficie studiata per migliorare la resistenza e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione di energia elettrica, offrendo una soluzione robusta e duratura per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

peso

34 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Altro

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 700 °C

OLFLEX HEAT 650 SC 1X2,5