Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1232657
Cod. Produttore
1232657
Cod. EAN
4044777291113

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 650 SC 1x10
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 650 SC 1X10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una protezione efficace contro le condizioni avverse. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 650 SC 1X10 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Altro

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 700 °C