›

OLFLEX HEAT 650 SC 1X1

Cod. Rexel RR1232652/100
Cod. Produttore 1232652/100
Cod. EAN 4044777290970

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 650 SC
  • Tensione nominale: 650 V
  • Conduttore: 1 filo singolo
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Resistenza: Elevata durata
  • Superficie: Specificamente trattata
  • Prestazioni: Affidabili e ottimali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 650 SC con conduttore singolo da 1 filo realizzato con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente in ambienti industriali e tecnici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

peso

17 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Altro

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 700 °C

OLFLEX HEAT 650 SC 1X1