›

OLFLEX HEAT 350 SC 1X0,75

Cod. Rexel RR0091351/100
Cod. Produttore 0091351/100
Cod. EAN 4044774692241

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 350 SC
  • Tensione nominale: 350 V
  • Sezione conduttore: 1x0,75 mm²
  • Conduttore: unico filo
  • Resistenza al calore: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Materiale conduttore: specifico
  • Prestazioni: costanti nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 350 SC 1X0,75 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Presenta un conduttore realizzato con materiale specifico e una superficie adeguata per ottimizzare la conduzione elettrica. Il conduttore è composto da un unico filo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e prestazioni costanti nel tempo, rappresentando una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

OLFLEX HEAT 350 SC 1X0,75