›

OLFLEX HEAT 350 SC 1X0,5

Cod. Rexel RR0091350/100
Cod. Produttore 0091350/100
Cod. EAN 4044774692210

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX HEAT 350 SC
  • Conduttore: 1x0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica precisa
  • Superficie: Trattata per conducibilità
  • Affidabilità: Ottimale
  • Resistenza: Nel tempo
  • Serie: OLFLEX HEAT 350

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 350 SC con conduttore singolo da 0,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono precisione e sicurezza nell’installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

OLFLEX HEAT 350 SC 1X0,5