›

OLFLEX HEAT 350 MC 4G1

Cod. Rexel RR0091377
Cod. Produttore 0091377
Cod. EAN 4044773455014

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 350 MC
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Affidabilità: Alta
  • Struttura: Robusta
  • Serie: HEAT 350 MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 350 MC con 4 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Il cavo presenta un conduttore di alta qualità con superficie specifica e classe adeguata per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza al calore e sicurezza operativa, questo cavo è adatto a diversi utilizzi grazie alla sua struttura robusta e materiali selezionati.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

marcatura filo

Colore

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

colore del rivestimento

Bianco

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

OLFLEX HEAT 350 MC 4G1