Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091390/100
Cod. Produttore
0091390/100
Cod. EAN
4044774673950

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 350 MC 3G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 350 MC 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Il design robusto garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Con un colore distintivo, questo cavo non solo è funzionale ma anche visivamente accattivante, perfetto per ogni ambiente di lavoro.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

124 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

colore del rivestimento

Bianco

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C