›

OLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5

Cod. Rexel RR0091381/50
Cod. Produttore 0091381/50
Cod. EAN 4044775267806

Informazioni principali

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 3 conduttori
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza termica: elevata
  • Uso: industriale e civile
  • Installazione: sicura e duratura
  • Trasmissione: elettrica efficiente
  • Serie: HEAT 350 MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 350 MC è un prodotto elettrico caratterizzato da tre fili conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni termiche elevate, assicurando prestazioni stabili e sicurezza nell’installazione. La sua struttura robusta lo rende ideale per impieghi industriali e civili dove è richiesta una trasmissione elettrica sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

colore del rivestimento

Bianco

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

OLFLEX HEAT 350 MC 3G1,5