›

OLFLEX HEAT 350 MC 3G1

Cod. Rexel RR0091376/50
Cod. Produttore 0091376/50
Cod. EAN 4044775267776

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 350 MC
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Serie: HEAT 350 MC
  • Durata e affidabilità: Garantite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 350 MC con tre conduttori di sezione 1 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni che richiedono resistenza al calore. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di sicurezza e efficienza nella trasmissione della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

colore del rivestimento

Bianco

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

OLFLEX HEAT 350 MC 3G1