›

OLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG VT

Cod. Rexel RR0099007/100
Cod. Produttore 0099007/100
Cod. EAN 4044774693026

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 22/7 AWG
  • Resistente a alte temperature
  • Materiali di alta qualità
  • Protezione contro usura e intemperie
  • Costruzione robusta
  • Design flessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'affidabilità del cavo OLFLEX HEAT 260 SC 22/7 AWG VT. Questo prodotto è progettato per resistere a temperature elevate, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni atmosferiche. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni superiori, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Scegli OLFLEX HEAT 260 SC per un'opzione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Viola

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG VT