›

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG YE

Cod. Rexel RR0100005/100
Cod. Produttore 0100005/100
Cod. EAN 4044774693088

Informazioni principali

  • Calibro: 22/19 AWG
  • Colore: Giallo
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Visibilità: Elevata
  • Durabilità: Robusta
  • Applicazioni: Ambient critici
  • Costruzione: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 SC, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con un calibro di 22/19 AWG, questo cavo offre prestazioni eccellenti in applicazioni che richiedono resistenza termica. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La colorazione gialla non solo aggiunge visibilità, ma rende anche facile l'identificazione. Scegli OLFLEX HEAT 260 SC per le tue esigenze di cablaggio in ambienti critici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG YE