›

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG WH

Cod. Rexel RR0100105/100
Cod. Produttore 0100105/100
Cod. EAN 4044774693125

Informazioni principali

  • Sezione: 22/19 AWG
  • Colore: Bianco
  • Temperatura: Alta resistenza
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Materiale: Durevole
  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Uso: Elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX HEAT 260 SC, un prodotto di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con una sezione di 22/19 AWG, offre eccellenti prestazioni in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, è ideale per ambienti industriali e commerciali. La colorazione bianca non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Scegli OLFLEX HEAT 260 SC per una soluzione affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG WH