›

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG RD

Cod. Rexel RR0100104/100
Cod. Produttore 0100104/100
Cod. EAN 4044774693101

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Diametro: 22/19 AWG
  • Resistente a alte temperature
  • Materiali resistenti
  • Alta flessibilità
  • Ideale per ambienti estremi
  • Perfetto per uso industriale
  • Durata prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 SC, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con un diametro di 22/19 AWG, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti estremi. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellenti prestazioni e durata nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione, rendendolo perfetto per una varietà di utilizzi industriali. Scegli OLFLEX HEAT 260 SC per garantire la massima affidabilità nei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG RD