›

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG OG

Cod. Rexel RR0100009/100
Cod. Produttore 0100009/100
Cod. EAN 4044774693095

Informazioni principali

  • Diametro: 22 AWG
  • Guaina: Arancione
  • Temperatura: Alta resistenza
  • Materiali: Premium
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: HEAT 260 SC
  • Durabilità: Elevata
  • Collegamento: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 SC, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con un diametro di 22 AWG e una guaina di colore arancione, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Realizzato con materiali premium, garantisce prestazioni eccezionali anche in condizioni difficili. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi industriali, assicurando sempre un collegamento affidabile.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG OG