›

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BU

Cod. Rexel RR0100002/100
Cod. Produttore 0100002/100
Cod. EAN 4044774693064

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 260 SC
  • Diametro: 22/19 AWG
  • Colore: Blu
  • Resistente a alte temperature
  • Adatto per uso industriale
  • Costruzione robusta
  • Alta affidabilità
  • Lunga durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 SC, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con un diametro di 22/19 AWG, questo cavo è perfetto per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il colore blu conferisce un aspetto distintivo. OLFLEX HEAT 260 SC è la scelta ideale per chi cerca un cavo di eccellenza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BU