›

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BN

Cod. Rexel RR0100003/100
Cod. Produttore 0100003/100
Cod. EAN 4044774693071

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 260 SC
  • Sezione cavo: 22/19 AWG
  • Colore: nero
  • Resistente a alte temperature
  • Materiali premium
  • Flessibilità elevata
  • Protezione eccezionale
  • Durata prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 SC, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, questo cavo da 22/19 AWG offre una protezione eccezionale e una lunga durata. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti difficili, garantendo prestazioni affidabili. Con il suo design robusto e la colorazione nera, OLFLEX HEAT 260 SC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BN