›

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BK

Cod. Rexel RR0100001/100
Cod. Produttore 0100001/100
Cod. EAN 4044774693057

Informazioni principali

  • Sezione: 22/19 AWG
  • Colore: Nero
  • Resistente a: Temperature elevate
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Rivestimento: Elegante
  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC
  • Durata: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX HEAT 260 SC, progettato per resistere a temperature elevate e garantire prestazioni affidabili. Con una sezione di 22/19 AWG, questo cavo è realizzato in materiale di alta qualità e presenta un elegante rivestimento nero. Ideale per applicazioni industriali, offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Scegli OLFLEX HEAT 260 SC per un cablaggio sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BK