›

OLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG BK

Cod. Rexel RR0105001/100
Cod. Produttore 0105001/100
Cod. EAN 4044774693453

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 260
  • Isolamento: resistente al calore
  • Conduttore: singolo filo AWG 16/19
  • Guaina: nera protettiva
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durabilità: alta
  • Conduttività: ottima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 con isolamento resistente al calore, ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Il conduttore è costituito da un materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottima conduttività e durabilità. Il cavo presenta un singolo filo di dimensioni AWG 16/19, progettato per assicurare flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili. La guaina nera protegge efficacemente il conduttore, mantenendo prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,05 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG BK