›

OLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG WH

Cod. Rexel RR0105105
Cod. Produttore 0105105
Cod. EAN 4044773060881

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 16/19 AWG
  • Temperatura max: 260°C
  • Colore rivestimento: Bianco
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Isolamento: Alta qualità
  • Serie: HEAT 260 SC
  • Durata: Lunga nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 260 SC è progettato per applicazioni elettriche ad alte prestazioni, con conduttori di sezione 16/19 AWG e rivestimento di colore bianco. Questo cavo è ideale per ambienti che richiedono resistenza al calore fino a 260 gradi Celsius, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura flessibile consente un facile posizionamento e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per impianti industriali e applicazioni specializzate che necessitano di materiali isolanti di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,05 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG WH