›

OLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG WH

Cod. Rexel RR0108105/100
Cod. Produttore 0108105/100
Cod. EAN 4044774693781

Informazioni principali

  • Tipo: Unipolare
  • Conduttore: Rame 10 AWG
  • Struttura: 37 fili flessibili
  • Isolamento: Specifico per sicurezza
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Prestazioni: Elevate termiche
  • Durabilità: Alta resistenza meccanica
  • Serie: OLFLEX HEAT 260 SC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame di alta qualità, caratterizzato da isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il conduttore ha una sezione di 10 AWG e una struttura composta da 37 fili, offrendo flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni termiche e durabilità, questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica in ambienti industriali e civili. La superficie del conduttore e il materiale isolante sono studiati per ottimizzare la protezione e la durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,4 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG WH