›

OLFLEX HEAT 260 MC 4G1,5

Cod. Rexel RR0091316/100
Cod. Produttore 0091316/100
Cod. EAN 4044774673288

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza termica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione meccanica: Robusta
  • Serie: OLFLEX HEAT 260 MC
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 MC con quattro conduttori di classe elevata, ciascuno realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e resistenza termica. Il cavo è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, offrendo una sezione di 1,5 mm² per ogni conduttore, ideale per impianti elettrici industriali e civili. La struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro le sollecitazioni meccaniche e termiche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 MC 4G1,5