›

OLFLEX HEAT 260 MC 4G0,5

Cod. Rexel RR0091302
Cod. Produttore 0091302
Cod. EAN 4044773440942

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 260 MC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza: ottimizzata
  • Uso: installazioni elettriche
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 260 MC è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 MC 4G0,5