›

OLFLEX HEAT 260 MC 3G1,5

Cod. Rexel RR0091315/100
Cod. Produttore 0091315/100
Cod. EAN 4044774673257

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Applicazione: Riscaldamento
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Serie: HEAT 260
  • Durata: Elevata
  • Resistenza termica: Alta
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 con tre conduttori di 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni di riscaldamento e trasmissione di potenza. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e resistenza termica, offrendo una soluzione versatile e robusta per diverse esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 MC 3G1,5