›

OLFLEX HEAT 260 MC 3G1

Cod. Rexel RR0091311/50
Cod. Produttore 0091311/50
Cod. EAN 4044775267424

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 260 MC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero fili: 3
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza al calore: elevata
  • Utilizzo: industriale e civile
  • Conducibilità: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 MC con 3 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con una superficie specifica che assicura una conducibilità ottimale, ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e prestazioni costanti. Questo cavo è adatto per impieghi in ambienti industriali e civili dove è richiesta una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 MC 3G1