›

OLFLEX HEAT 260 MC 2X0,5

Cod. Rexel RR0091300/100
Cod. Produttore 0091300/100
Cod. EAN 4044774672984

Informazioni principali

  • Sezione: 2X0,5 mm²
  • Temperatura max: 260°C
  • Isolamento: Materiali durevoli
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Durata: Alta resistenza
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Sicurezza: Affidabile in calore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 MC 2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni affidabili e sicurezza in ambienti critici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una resistenza ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di automazione. Con una sezione di 2X0,5, è perfetto per connessioni elettriche in condizioni di calore intenso.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

3,9 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 MC 2X0,5