›

OLFLEX HEAT 260 C MC 4G1

Cod. Rexel RR0091333
Cod. Produttore 0091333
Cod. EAN 4044773790603

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 260 C
  • Tensione nominale: 260°C
  • Conduttore: rame classe 5
  • Numero fili: 4
  • Flessibile e resistente
  • Superficie conduttore speciale
  • Adatto a ambienti termici
  • Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile con conduttore in rame di classe 5, composto da quattro fili. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una superficie del conduttore di tipo speciale per una migliore resistenza termica. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica in ambienti con condizioni termiche impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 C MC 4G1