›

OLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5

Cod. Rexel RR0091334
Cod. Produttore 0091334
Cod. EAN 4044773790610

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 260 C MC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 3G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Temperatura max: 260 °C
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Resistenza termica: elevata
  • Applicazioni: industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5 è progettato per applicazioni elettriche ad alte prestazioni, caratterizzato da tre fili conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire un'efficiente conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per resistere a temperature elevate fino a 260 gradi Celsius, assicurando affidabilità e sicurezza in ambienti industriali e installazioni che richiedono resistenza termica superiore. La struttura robusta e la composizione dei materiali lo rendono perfetto per impianti che necessitano di durabilità e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5