›

OLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5

Cod. Rexel RR0091334/300
Cod. Produttore 0091334/300
Cod. EAN 4044774673561

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Temperatura max: 260 °C
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza termica: Elevata
  • Applicazioni: Temperature critiche
  • Serie: OLFLEX HEAT 260 C
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 260 C con tre conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per resistere a temperature elevate fino a 260 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni termiche superiori e durata nel tempo, assicurando un trasporto efficiente della corrente elettrica in ambienti con condizioni termiche critiche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

OLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5