›

OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 RD

Cod. Rexel RR0088104/100
Cod. Produttore 0088104/100
Cod. EAN 4044774691985

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 205 SC
  • Conduttore: singolo
  • Sezione filo: 1x6 mm²
  • Colore isolante: rosso
  • Isolamento: termico elevato
  • Applicazione: industriale
  • Serie: HEAT 205 SC
  • Resistenza: alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 205 SC è caratterizzato da un conduttore singolo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per assicurare affidabilità e durata nel tempo, mentre la superficie è trattata per migliorare la resistenza e la sicurezza durante l'uso. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono un isolamento termico efficace e una struttura robusta, assicurando un funzionamento stabile anche in condizioni difficili. La sua configurazione a un filo lo rende versatile e adatto a diverse installazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 RD