›

OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BU

Cod. Rexel RR0088002/100
Cod. Produttore 0088002/100
Cod. EAN 4044774691923

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 205 SC
  • Tensione nominale: 1X6 mm²
  • Colore: blu
  • Resistente a alte temperature
  • Adatto ad uso industriale
  • Materiali resistenti e duraturi
  • Gestione cavi ordinata
  • Protezione eccezionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BU, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccezionale protezione e durata nel tempo. La sua colorazione blu non solo lo rende facilmente riconoscibile, ma contribuisce anche a una gestione ordinata dei cavi. Ideale per applicazioni industriali e ambienti critici, OLFLEX HEAT 205 SC è la scelta sicura per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BU