›

OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BK

Cod. Rexel RR0088001/100
Cod. Produttore 0088001/100
Cod. EAN 4044774691909

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1X6 mm²
  • Colore: Nero
  • Protezione: Resistente al calore
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzionamento: Sicuro e affidabile
  • Serie: OLFLEX HEAT 205 SC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione contro il calore e l'usura. La sua colorazione nera conferisce un aspetto professionale, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una sezione di 1X6, è perfetto per gestire carichi elettrici significativi, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BK