›

OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 WH

Cod. Rexel RR0086105/100
Cod. Produttore 0086105/100
Cod. EAN 4044774691688

Informazioni principali

  • Sezione: 1X2,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Temperatura: Alta resistenza
  • Applicazioni: Industriali e residenziali
  • Materiali: Prima scelta
  • Serie: HEAT 205 SC
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Efficienza: Trasmissione energia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 WH, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua colorazione bianca non solo offre un aspetto pulito, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Con una sezione di 1X2,5 mm, garantisce una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 WH