›

OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 WH

Cod. Rexel RR0089105/100
Cod. Produttore 0089105/100
Cod. EAN 4044774692111

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 10 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Tipo conduttore: Materiale conduttivo
  • Colore: Bianco
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Serie: OLFLEX HEAT 205 SC
  • Durata: Lunga nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 205 SC con sezione da 10 mm² e isolamento di alta qualità. Progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni che richiedono resistenza al calore e affidabilità. Il conduttore è realizzato in materiale conduttivo di prima scelta con superficie liscia, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Ideale per impianti elettrici industriali e civili dove è necessario un isolamento robusto e una lunga durata nel tempo. Colore bianco.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 WH