›

OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK

Cod. Rexel RR0089001
Cod. Produttore 0089001
Cod. EAN 4044773074222

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Isolamento: resistente al calore
  • Conduttore: singolo
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Superficie: trattata anti-ossidazione
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: OLFLEX HEAT 205 SC
  • Utilizzo: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 205 SC con singolo conduttore da 10 mm², progettato per applicazioni che richiedono elevata resistenza al calore. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta un isolamento specifico per garantire sicurezza e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conduttività e prevenire ossidazioni, rendendo questo cavo ideale per impianti elettrici industriali e civili dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

OLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK