›

OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BU

Cod. Rexel RR0082002/100
Cod. Produttore 0082002/100
Cod. EAN 4044774690803

Informazioni principali

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Tipo: unipolare
  • Isolamento: termico
  • Conduttore: materiale alta qualità
  • Resistenza al calore: elevata
  • Facilità di posa: singolo filo
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX HEAT 205 SC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 205 SC con sezione di 0,5 mm² e isolamento specifico per applicazioni termiche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie trattata per garantire una migliore conduttività e resistenza. Progettato per offrire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per impieghi che richiedono elevata resistenza al calore e durata nel tempo. La struttura a singolo filo assicura facilità di posa e connessione in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

7 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BU