›

OLFLEX HEAT 205 MC 5G4

Cod. Rexel RR00912433
Cod. Produttore 00912433
Cod. EAN 4044773071061

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 205 MC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 5G4 mm²
  • Numero fili: 5
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • Applicazioni: prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 205 MC 5G4 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. È costituito da cinque fili conduttori realizzati con materiali selezionati per assicurare una eccellente conducibilità elettrica e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la connessione e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e resistenza alle condizioni operative più impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

FEP

marcatura filo

Colore

peso

225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

OLFLEX HEAT 205 MC 5G4