›

OLFLEX HEAT 205 MC 4G2,5

Cod. Rexel RR00912353/100
Cod. Produttore 00912353/100
Cod. EAN 4044774672823

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 205 MC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza al calore: elevata
  • Durata: ottimizzata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Efficienza: costante nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 205 MC 4G2,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori realizzati con materiali di alta qualità. La struttura del conduttore è progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, con una superficie ottimizzata per migliorare la conduzione della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e performance costanti, assicurando durata e efficienza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

FEP

marcatura filo

Colore

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

OLFLEX HEAT 205 MC 4G2,5