›

OLFLEX HEAT 205 MC 4G1,5

Cod. Rexel RR00911033/100
Cod. Produttore 00911033/100
Cod. EAN 4044774672267

Informazioni principali

  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Conduttore: Materiali di alta qualità
  • Trattamento superficie: Per migliore conduttività
  • Applicazioni: Ambienti ad alta temperatura
  • Serie: OLFLEX HEAT 205
  • Durata: Affidabile e duraturo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 205 con 4 fili di sezione 1,5 mm², progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduttività e protezione contro l’usura, rendendo questo cavo ideale per impianti elettrici che operano in ambienti con temperature elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

FEP

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

OLFLEX HEAT 205 MC 4G1,5