›

OLFLEX HEAT 205 MC 3G1

Cod. Rexel RR0091231/50
Cod. Produttore 0091231/50
Cod. EAN 4044775197899

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Numero fili: 3
  • Resistenza al calore: Alta
  • Conduttore: Qualità superiore
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: HEAT 205 MC
  • Superficie: Ottimizzata
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 205 MC con 3 fili di sezione 1 mm², progettato per applicazioni che richiedono alta resistenza al calore. Il conduttore è realizzato con materiale di qualità superiore e presenta una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici dove è necessaria una buona conduttività e protezione termica, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di esercizio gravose.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

FEP

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

OLFLEX HEAT 205 MC 3G1