›

OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G1,5

Cod. Rexel RR0046018/500
Cod. Produttore 0046018/500
Cod. EAN 4044774667195

Informazioni principali

  • Tipo: 7G1,5 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: resistenza termica
  • Sicurezza: garantita
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX HEAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 7 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti con temperature fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, caratterizzato da una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza termica e flessibilità, mantenendo sicurezza e efficienza nella trasmissione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G1,5