›

OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G1

Cod. Rexel RR0046012/300
Cod. Produttore 0046012/300
Cod. EAN 4044774666945

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIHF
  • Tensione nominale: non specificata
  • 7 conduttori in rame stagnato
  • Classe flessibile 7 fili
  • Resistenza al calore 180°C
  • Superficie conduttore antiossidazione
  • Adatto per ambienti industriali
  • Elevata durabilità e sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 7 conduttori in rame stagnato di classe flessibile, progettato per garantire elevate prestazioni termiche e meccaniche. Il conduttore è composto da 7 fili per assicurare una maggiore flessibilità e affidabilità nelle installazioni. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi Celsius, mantenendo sicurezza e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la protezione contro l’ossidazione, rendendolo adatto a impieghi in ambienti industriali e installazioni elettriche complesse.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G1