›

OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G0,75

Cod. Rexel RR0046006/100
Cod. Produttore 0046006/100
Cod. EAN 4044774666709

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttori: 7G0,75 mm²
  • Tipo cavo: SIHF
  • Resistente a temperature elevate
  • Adatto per uso industriale
  • Protezione meccanica superiore
  • Materiali premium

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche. Con il suo design robusto, OLFLEX HEAT 180 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIHF 7G0,75