›

OLFLEX HEAT 180 SIHF 6G0,75

Cod. Rexel RR0046005/100
Cod. Produttore 0046005/100
Cod. EAN 4044774666679

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 SIHF
  • Conduttori: 6G0,75 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza: Al calore
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: HEAT 180

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 6 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di sicurezza e efficienza, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali selezionati.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

6

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIHF 6G0,75