›

OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G6

Cod. Rexel RR00460343/50
Cod. Produttore 00460343/50
Cod. EAN 4044775260654

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Temperatura max: 180 °C
  • Isolamento: SIHF
  • Applicazione: Alta temperatura
  • Uso: Impianti industriali
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Alta affidabilità: Superficie ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 5 conduttori di sezione 6 mm² ciascuno, progettato per applicazioni ad alta temperatura fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Ideale per impianti industriali e ambienti con condizioni termiche impegnative, questo cavo assicura sicurezza e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

538 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

16,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

249 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G6